つくし工房
安全帯フック用蛍光シール 蛍光レッド
蛍光色で遠くからも認識しやすくなっています。
安全帯のフックの両側に貼り付け、安全帯の使用の徹底を確認し、墜落防止の意識向上を図ります。
仕様
●縦(mm):122●横(mm):150●色:蛍光レッド●シール●材質/仕上:蛍光ステッカー●原産国:日本●コード番号:824-6306
アズワン品番
67-2221-71
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69862785
BL-301
¥204
¥
199
¥219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください