押ボタンヘッド 9001K
9001K 30 mmヘビーデューティクロムめっき金属製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作幅広い製品ラインアップ 押ボタン マッシュルームヘッド緊急停止押しボタン セレクタスイッチ及びキー操作スイッチ パイロットランプ(LED、白熱、ネオン) ジョイスティックコントローラ、首振りスティック操作 多機能操作 完成品又はユーザーアセンブリ用のサブアセンブリ品 ヘビーデューティ、油密、防水、防塵、ブーツ不要 可視性を高める超高輝度LED シンプルで迅速な設置 単一ねじによるコンタクトブロックマウント 色付きコンタクトブロックによる機能識別の容易化 出荷時に端子ねじが緩めて取り付けられているため、取り付けが簡単 共通アクセサリ
内容量1個