三和電気計器 三和電気計器の 科学研究・開発用品 三和電気計器の 加熱・冷却・クーラーボックス 三和電気計器の 温度/湿度管理機器 温度センサー -50 ℃ ~ 300 ℃ 温度センサー -50 ℃ ~ 300 ℃ 注文コード 仕様●シーズ形熱電対Kタイプ●全長約1.2m●センサ部:Φ3.1×150mm アズワン品番67-0485-56 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K-8-300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69864806 K-8-300 ¥11,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 定温乾燥器 いすゞ製作所 税込¥340,780 ¥309,800 バスケットへ 投込パイプヒーター (コントローラー付き) エスコ 税込¥23,540 ¥21,400 バスケットへ デシケーター”ドライキーパー オートC型” サンプラテック 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ 定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 投込みヒーター JUST 税込¥35,178~ ¥31,980~ -86~-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプ bitstrong 税込¥2,857,800~ ¥2,598,000~ 定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ リボンヒーター(200V) ヤガミ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ デシケーター”i-BOX(オートタイプ)” サンプラテック 税込¥35,178 ¥31,980 大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式 オリオン機械 税込¥5,497,800 ¥4,998,000 バスケットへ 定温乾燥器 ヤマト科学 税込¥107,778~ ¥97,980~ Pt100ステンレス保護管温度センサ(測温抵抗体) T&D(ティアンドデイ) 税込¥9,018~ ¥8,198~ 2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong 税込¥703,780~ ¥639,800~ 卓上温度調節器 ケニス 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ K熱電対センサ 佐藤計量器製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ フッ素系溶剤 HEXAFLUO(ヘキサ) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 被覆熱電対 佐藤計量器製作所 税込¥9,348~ ¥8,498~ ビーズ保冷剤 スケーター 税込¥362~ ¥329~ 小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式 オリオン機械 税込¥1,317,800 ¥1,198,000 バスケットへ 2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 50Hz bitstrong 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品加熱・冷却・クーラーボックス温度/湿度管理機器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります 実験研究用クーラーボックス/容器 保冷剤/保冷用品 保温剤 冷却水/温水循環装置(チラー等) 実験研究用冷蔵・冷凍庫 真空容器 バーナー/アルコールランプ/金網/三脚 加熱/冷却機器 温度/湿度管理機器 デュワー瓶/液体窒素容器 沸石 オイル類/フロリナート 燃焼管 燃焼ボート 保護管 絶縁管 シェアする マイページ 最近見た商品