フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクトの 制御機器 フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器) フエニックス・コンタクトの 遮断 管ヒューズ 30A 38 x 10mm 690 1975970 速断型 管ヒューズ 30A 38 x 10mm 690 1975970 速断型 注文コード 69865804 高速ブローヒューズ 仕様●定格電流:30A●ヒューズサイズ:38 x 10mm●溶断速度:F●定格電圧:690 1975970●全体の寸法:38 x 10mm●シリーズ:10x38●コード番号:197-5972 アズワン品番65-8078-60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2903119 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69865804 2903119 ¥5,240 ¥5,198 ¥5,198 ¥5,718 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 遮断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マリンヒューズ マリンテック 税込¥945 ¥859 マリンヒューズホルダー マリンテック 税込¥989 ¥899 バスケットへ ヒューズホルダ 音羽電機工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ 密閉型低圧引込みヒューズ 富士商 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ PC-6用 ヒューズ筒 50A エナジーサポート 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ PC-6用限流ヒューズ エナジーサポート 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ PT用限流ヒューズ エナジーサポート 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 万能形限流ヒューズ エナジーサポート 税込¥17,578~ ¥15,980~ 限流ヒューズ エナジーサポート 税込¥14,278~ ¥12,980~ 限流ヒューズ エナジーサポート 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 限流ヒューズ(金具付) エナジーサポート 税込¥18,678~ ¥16,980~ 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥96,778 ¥87,980 バスケットへ 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥604,780~ ¥549,800~ 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥835,780~ ¥759,800~ 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 エナジーサポート 税込¥85,778~ ¥77,980~ 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー 日東工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 放電検出ユニット Nito 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)遮断ヒューズヒューズその他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります ガラス管ヒューズ 限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズホルダ ヒューズその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品