AMPHENOL
丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:24 Duramate AHDMシリーズ
仕様
●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:アルミニウム合金●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●シリーズ番号:AHDC34 です●コード番号:195-0723
アズワン品番
65-7667-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69867615
AHDC34-24
¥
5,140
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください