基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:3mm 2列 1袋 1100個入
Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大 1.52 mm までの絶縁径で 30-18 ( 0.05-0.9 mm2 ) AWG ワイヤの終端に使用されます。プラグ / レセプタクルハウジングでは、電線対電線及び電線対パネルの構成が可能で、ヘッダアセンブリでは、垂直及びライトアングル構成の電線対基板接続が可能です。この赤外線リフロープロセス対応ヘッダには、スルーホール実装構成品と表面実装構成品があり、複数の基板実装オプションが用意されています。電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムです コンタクトは中心線間隔が 3 mm で、ストリップ状のものとバラのものを用意しています パネル取り付け又はフリーハンギングタイプがあります 信頼性を高めるデュアルビームレセプタクルコンタクト設計です 垂直及びライトアングルタイプ、表面実装又はスルーホールタイプの基板実装ピンヘッダアセンブリを用意しています 低プロファイル設計(< 4.7 mm )を用意 ディスクリートワイヤ相互接続は、2-12 ポジション 1 列及び 2-24 ポジション 2 列で利用可能です 選択回路で最大 6 ポジションの 18 AWG ワイヤに対応するハウジングが用意されています 用途 家庭電化製品 照明 ファクトリオートメーション データストレージ ゲーム 自動販売機 車庫のドア開閉器 セキュリティシステム
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:16mm●幅:14.04mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5907
アズワン品番65-7775-79
内容量1袋(1100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~