基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 3000個入

基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 3000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivityコマーシャルメイテンロックフリーハンギングプラグスタイルソケットハウジング、ポジティブロック付き
コマーシャルメイテンロックフリーハンギング電線対電線プラグスタイルソケットハウジングです。極性とポジティブロック付きで、正確で確実なかん合が得られます(ソケットスタイルピンハウジング - 代表品番 ; 712-1482 712-1482 を参照)。このコマーシャルメイテンロックプラグスタイルソケットハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製です。 このコマーシャルメイテンロックピンハウジングのソケットコンタクトは別売りです(代表品番 ; 719-0346 719-0346 を参照)。

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●長さ:13.34mm●幅:21.59mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5975 アズワン品番65-7775-69 内容量1袋(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69881886 1-480720-0
368,000
359,800
395,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする