空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm オス G 1/8

空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm オス G 1/8 Festo

Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 32 mm Bore, 200 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-32-200-PPV-A Choose this roundline cylinder from Festo to perform rectilinear movements in your factory setup
Its a powerful unit for intensive production settings, designed to handle medium to high loads at fast speeds
Adjustable end-position cushioning lets you optimise the cylinder for applications with very high energy absorption, such as where a high load and high speed are combined
Thanks to its stainless-steel piston rod, the unit delivers superior performance and is highly durable. Magnetic piston for position sensing Powerful unit thats suitable for high-impact energy systems Supplied with both male and female threads for flexible mounting options and versatility in modular systems Application Information Packaging applications Factory automation Manufacturing systemsFesto 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 10 です Is this cylinder ISO-compliant 周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mmYes, this unit conforms to the ISO (International Standards Organisation) 6432 standard for pneumatic fluid power of single rod cylinders
Is this cylinder corrosion-resistant This cylinder is rated as corrosion class 2 according to Festo standards
Its moderately corrosion resistant and can handle common industrial liquids such as grease and cleaning chemicals.

仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 x 351.5mm●長さ:351.5mm●最高使用圧力:10バール●重さ:680g●コード番号:202-1742 アズワン品番65-8032-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69887924 DSNU-32-200-PPV-A
26,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする