サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ねじ サンコーインダストリーの 小ねじ 三価ホワイト + Aナベ 4×80 300本入 三価ホワイト + Aナベ 4×80 300本入 注文コード 寸法(mm)d:M4 寸法(mm)L:80 表面処理:三価ホワイト 径×長さ:M4×80 仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-1696 アズワン品番67-1072-38 内容量1箱(300本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 20-00-0000-0040-0800-03 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69905205 20-00-0000-0040-0800-03 ¥6,670 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ナベ小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity FASNY(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ PVDF(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ポリカ(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ポリカ(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 レニー(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 PPS(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 オーラム(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ レニー(+)ナベコ(UNC 大阪魂 税込¥734 ¥667 ピーク#0-1(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 レニー#0-1(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ピーク(+)ナベコ(UNF 大阪魂 税込¥734 ¥667 イエローポリカ(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ピーク(+)ナベコ(UNC 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ピークGF30(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ PVDF<G>(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所 税込¥3,993~ ¥3,630~ BS(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ニッケルBS(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ドブ(+)ナベコD=19 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじナベ小ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス いたずら防止ねじ シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品