三価ホワイト 10.9CAP P=4 4 X 40 500本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:40
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M4
ねじ径(mm):M4
ねじ長さ(mm):40
表面処理名:三価ホワイト
仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:241-2016
アズワン品番67-1725-33
内容量1箱(500本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:40
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M4
ねじ径(mm):M4
ねじ長さ(mm):40
表面処理名:三価ホワイト