施錠ロックアウトデバイス
仕様●南京錠は 2 個入りのバッグで提供され、表示価格はバッグの合計価格です. 接続アクセサリ. コーム取り付け可能デバイス用のバー「 clic XP 26 ピッチ接続コームバスバー」です。グレー又は青 このコネクタは、最大厚の半硬質 25 mm 2 ケーブルを接続するのに使用します 63 A デバイス、2 x 青 + 2 x 灰色。 南京錠は、「開」又は「閉」位置で動作ハンドルをロックするために使用します(最大南京錠はO 8 mm )。●コード番号:188-1208
アズワン品番65-8040-17
内容量1セット