植物栽培用LED 5Φ 赤外線 3個入
フィトクロムを不活性化させる発光波長730nmの植物栽培用赤外線発光LED。
仕様●入数:3個入●植物栽培用赤外線発光LED●形状:砲弾型●発光波長:730nm●光度:65mcd●VF:1.8V(1.7-2.0V)●IF:20mA●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-69
内容量1袋(3個)