接続式端子台 スプリングクランプ ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

接続式端子台 スプリングクランプ ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 4-TWIN BK●コード番号:201-4960 アズワン品番65-7740-23 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69926957 3037407
22,200
20,980
23,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする