接続式端子台 スプリングクランプ STS 4シリーズ 32A 1袋 50個入

接続式端子台 スプリングクランプ STS 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix 貫通型 Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と同じ形状とピッチで、隣接してクロス接続を行います。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:STS 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:STS 4-TWIN OG●コード番号:201-4973 アズワン品番65-7756-96 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69926966 3037533
33,700
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする