絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 32 → 54 V dc 256W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 32 → 54 V dc 256W SIEMENS

SITOP PSU3400 24 V / 10 A 安定化電源入力: 48 V dc ( 32 → 54 V )出力: 24 V dc / 10 A

仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:32 → 54 V dc●入力電圧公称:48 V dc●定格電力:256W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.5%●最低温度:-25℃●シリーズ:SITOP PSU3400●コード番号:184-3976 アズワン品番65-7216-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69927639 6EP3234-0TA00-0AY0
79,200
72,980
80,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする