絶縁工具 ロングハーフラウンドノーズプライヤ 170mm

絶縁工具 ロングハーフラウンドノーズプライヤ 170mm FACOM

ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。
ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
電気工事用。

仕様●全長(mm):170●切断能力(mm)銅線:3●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ノーズ部分は鋸歯状処理●ワイヤーカッター付きモデル●切断能力Φ(mm):銅線3●切断能力Φ(mm)1400N/mm2:1.6●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9646 アズワン品番67-2279-31 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69928086 193.16AVSE
15,670
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする