先端横曲がりラジオペンチ ロプロス 150mm

先端横曲がりラジオペンチ ロプロス 150mm ロブテックス エビ

配電盤内の作業や、自動車・オートバイ・自転車等の整備に
本体先端が30°横方向に曲がっており、狭い場所での作業に適しています。
先端部ギザ付
ソフトグリップ付

仕様●全長(mm):157●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)鉄線:Φ1.5●先端形状(mm)E×F:-●切断能力(mm)VA線:銅線Φ2.6●質量(g):120 アズワン品番67-0440-64 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69928129 RP150B
3,340
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする