太陽光発電用コネクタ

太陽光発電用コネクタ フエニックス・コンタクト

丸形コネクタ(デバイス側)、品番 PRC、デバイスコネクタ、前面取り付け、ハウジング材質: PPE、色:黒、公称電圧: 690 V AC

仕様●タイプ:デバイスコネクタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●定格電圧:690V ac●シリーズ:PRC FT25-45/90-HSG●コード番号:188-2905 アズワン品番65-7225-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69957310 1065796
2,050
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする