太陽光発電用コネクタ メス

太陽光発電用コネクタ メス フエニックス・コンタクト

丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、タイプ:工具又は手でリリース(アクセサリを参照)、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトの種類:ソケット

仕様●タイプ:コンタクトインサート●オス/メス:メス●ケーブルCSA:1.5 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:PRC 5-HEAD-FS6-1●コード番号:188-2907 アズワン品番65-7225-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69957328 1070197
1,420
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする