太陽光発電用コネクタ メス 1箱 1000個入

太陽光発電用コネクタ メス 1箱 1000個入 AMPHENOL

仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4●コード番号:193-1794 アズワン品番65-7221-19 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69957355 H4CFC6DI
350,000
349,800
384,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする