曜日別特売

端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC

端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC - SIEMENS

Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えた 35 mm のねじと標準取り付けレールを備えています。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路はボックス Terminal タイプの電気接続です。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温度: -20 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 6 kV 機械的寿命: 10000

仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3151アズワン品番65-7802-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699580893KC6424-2TA20-0TA3
423,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする