端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 5個入

端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3241 アズワン品番65-7579-51 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69958746 665010113322
760
759
835 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする