特紡軍手 黒杢軍手 ポインター印 1ダース 12双入

特紡軍手 黒杢軍手 ポインター印 1ダース 12双入 - 天牛(富士手袋工業)

汚れが目立ちにくい黒杢カラーです。
一般作業全般に。

仕様●色:黒杢●サイズ:フリー●全長(cm):22.0●手のひら周り(cm):18.0●中指長さ(cm):7.5●厚さ(mm):1.5●ゲージ数:7●リストカラー:ブラック●7ゲージ編●材質/仕上:綿・ポリエステル・その他●原産国:中国●コード番号:347-0862アズワン品番67-2377-61内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699650898800
890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする