配線ダクト 取付金具 ポリマー 72 x 35mm

配線ダクト 取付金具 ポリマー 72 x 35mm SIG

ケーブルチェーン用の Igus ブラケットは、業界で最もよく求められるケーブル整理ソリューションです。ケーブルチェーンには、取り付けブラケットに組み込むことができるストレインリリーフが付属しています。サポートされていない長さのためのダブルストップドッグシステムはまたこのプロダクトの顕著な特徴である。柔軟なモジュール式内部分離システムを備えています テスト済みで実証済みの取り付けブラケットを備えています 垂直吊り下げ用途、水平グライダー用途などに適しています

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ: ブラケット取付●材質:ポリマー●幅:35 mm●高さ:72mm●寸法:72 x 35mm●シリーズ:2020●コード番号:223-3230 アズワン品番65-7416-39 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69966437 2020.34PZB
3,940
3,898
4,288 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする