配線ダクトアクセサリ ポリマー 48.5 x 24mm
極度な加速 高さにスペースが制限されている場合 どちらにも取り付けることができます チェーンの固定端または移動端
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●材質:ポリマー●幅:48.5 mm●高さ:24mm●寸法:48.5 x 24mm●シリーズ:Series 15/Series 10●コード番号:185-2834
アズワン品番65-7459-34
内容量1組
極度な加速 高さにスペースが制限されている場合 どちらにも取り付けることができます チェーンの固定端または移動端