配線ダクトアクセサリ ポリマー 48.5 x 24mm
一体型マウンティングブラケット 耐腐食性 組み立て済みのものを用意しています 内側および外側のアタッチメントが可能です ストレインリリーフタイラッププレートなしのを使用します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●材質:ポリマー●幅:48.5 mm●高さ:24mm●寸法:48.5 x 24mm●シリーズ:Series 15/Series 10●コード番号:185-2841
アズワン品番65-7459-92
内容量1組