半袖ブルゾン サイズ:L 胸囲 cm :118 着丈 cm :66

半袖ブルゾン サイズ:L 胸囲 cm :118 着丈 cm :66 日新被服

高所作業、屋外作業に適したTR空調服。
楽らく電池操作ポケット:衣服内のバッテリーを、外から左手で直接、簡単に操作可能。
薄すぎず厚すぎず、丈夫、スラブ糸、デニム調。

仕様●サイズ:L●胸囲(cm):118●着丈(cm):66●肩幅(cm):50●袖丈(cm):25 アズワン品番65-9576-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69967968 TR2251-39-L グレ-
6,800
5,990
6,589 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする