曜日別特売

表示灯 12V dc 白 実装ホールサイズ:10mm 1袋 50個入

表示灯 12V dc 白 実装ホールサイズ:10mm 1袋 50個入 - OXLEY

Oxley Str5/LH10 シリーズの白色高輝度背面取り付けインジケータ 10 mm の取り付け穴です。12 V dc の動作電圧とフライングリード終端を備えています。IP68等級のシール構造 フラットガラスレンズ 動作温度及び保管温度: -55 → +100 ℃ 10 mm 取り付け 視野角: 30 °、60 °、又は 100 ° を使用せずにシャーシから取り外すことができます 終端の削除 適合規格 お客様特別プランはご要望に応じてご利用いただけます 視野角オプション

仕様
●定格電圧:12V dc●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP68●シリーズ:STR5LH10●コード番号:228-8024
アズワン品番
65-7252-29
内容量
1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968318STR5/LH10/12/FL30H/WE
391,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする