変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装

変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric METSECT5DB125 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB125 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1250/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護

仕様●巻数比:1250:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1250A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4472 アズワン品番65-7319-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69968860 METSECT5DB125
47,100
46,980
51,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする