変流器 入力電流:2500A 2500:5 表面実装
Schneider Electric METSECT5DC250 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 25 V ac 及びクラス 1 @ 30 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DC250 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2500 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:2500:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2500A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:125mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4479
アズワン品番65-7320-80
内容量1個