変流器 入力電流:400A 400:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MB040 は、精度クラス 0.5 @ 4 V ac 及びクラス 1 @ 6 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この電流トランスはクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MB040 は、VDE0414 や IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に準拠しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 400 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:400:5●ボアサイズ:26mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:400A●出力電流:5 A●全体の高さ:85mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4500
アズワン品番65-7319-92
内容量1個