萬年 吸いがら入れ 8L

萬年 吸いがら入れ 8L 尾上製作所

工場・建設現場・レストランの調理場等で活躍。

仕様●容量:8L●口径:276mm●底径:189mm●深さ:203mm●材質●▼亜鉛鉄板●板厚:0.27mm●重量(約):640g●生産国:日本 アズワン品番65-8899-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69971617 -
1,050
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする