エコクールネックリング

エコクールネックリング NEEDS LABO エコクールネックリング NEEDS LABO エコクールネックリング NEEDS LABO エコクールネックリング NEEDS LABO エコクールネックリング NEEDS LABO エコクールネックリング NEEDS LABO エコクールネックリング NEEDS LABO エコクールネックリング NEEDS LABO
(1件のレビュー)

材質本体側地:ポリウレタン、中材:エチレン・メタクリル酸エステル共重合体、ポリスチレン系熱可塑性エラストマー(PCM) 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20 首廻り(cm)(目安)約30~42 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69418380 - アッシュグレー
1,980
1,890
2,079 (税込)
当日出荷
69418389 - パールブルー
1,980
1,890
2,079 (税込)
当日出荷
69418398 - スノーブルー(絵柄有)
1,980
1,890
2,079 (税込)
3日以内出荷
69418407 - シェルピンク(絵柄有)
1,980
1,890
2,079 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69418389
2024-08-25
用途:
農作業
卸売・小売業

別のものより長めに冷えていて凍った形で広げても元に戻るのがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする