WAVEWAVE
リリースガン リトル
付属品
取扱説明書および保証書、充電ケーブル
材質
アルミニウム合金、ABS、シリコン
本体質量(g)
約230
本体サイズ(mm)
約126×67×32
バッテリー容量(mAh)
1050
定格電源
DC5V/2A
アタッチメント
台形型、球型、U字型、円柱型
内容量
1台
注意
※充電用のACアダプターは付属されておりません。
※本商品は医療機器ではなく、治療作用が一切ございません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69418030
-
ブラック
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69418039
-
シャンパンゴールド
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69418048
-
ピンク
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69418057
-
パープル
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください