電気ミキサー
毎日の健康をサポート。
オールシーズン調理器具として大活躍!果物・野菜の繊維や皮を細かくカットし丸ごと味わえます。
食物繊維がたくさん摂れる!
スムージー、ジュース作りに
1年間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂
色グリーン
容量(mL)(約)600
質量(g)(約)900
電源AC100V(50/60Hz)-260W
コード長さ(m)約1.1
定格使用時間1分以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)15.5×30.5×11.5
内容量1台
毎日の健康をサポート。
オールシーズン調理器具として大活躍!果物・野菜の繊維や皮を細かくカットし丸ごと味わえます。
食物繊維がたくさん摂れる!
スムージー、ジュース作りに
1年間保証書付き