【名入れ】3ヶ月スケジュールプラン

【名入れ】3ヶ月スケジュールプラン サンギョウ

見やすさ・書きやすさ・わかりやすさに便利なミシン目入り3ヶ月カレンダーです

仕様六曜有 寸法(mm)775×350 サイズ46/3切・6枚 紙質ケント紙90kg 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×300 グリーン購入法適合 名入れスペース(mm)90×350 サービス分類名入れ 内容量1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
69607249 SA-388
1
 
 
2以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69607249 SA-388 37825771 SA-388 SA-388 【名入れ】3ヶ月スケジュールプラン サンギョウ 37825771 【名入れ】3ヶ月スケジュールプラン サンギョウ 1セット(50冊) 20,980 税込23,078

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする