【名入れ】パステルカラーカレンダー

【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ
(2件のレビュー)

パステルカラーのスケジュールカレンダーで毎月色が変わります。実用的な6週間表記です

仕様六曜有 寸法(mm)535×380 サイズ46/4切・13枚 紙質上質紙 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×300 グリーン購入法適合 名入れスペース(mm)75×380 サービス分類名入れ 内容量1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
69607258 KJ-101
1
 
 
2以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69607258 KJ-101 37826665 KJ-101 KJ-101 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ 37826665 【名入れ】パステルカラーカレンダー サンギョウ 1セット(50冊) 20,980 税込23,078

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69607258
2025-01-08
用途:
年末にお客様、社員へ配布してます
鶴田ウエルディング株式会社 様 (製造業)

1ヶ月前と3ヶ月後のカレンダーも見ることができてカラフルでメモもできるし皆様に喜んでもらっています

2024-11-07
用途:
年末の贈答品
Auto Way B 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

4年間リピートで使ってます。当店唯一の社名入りで、お客様からの評判も非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする