曜日別特売

ボールバルブSUS304

ボールバルブSUS304 - PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304 - PISCO(ピスコ)

特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。

形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R3/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD6内容量1個
注意
※1.使用流体が薬品、溶剤、混合ガスなどの場合は耐薬品性を確認の上ご使用ください。使用条件により本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。2.使用流体が水、液体の時に仕様に記載された条件全てを満足しない場合は、使用しないでください。本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。3.ルブリケータは使用しないでください。4.ハンドル操作は、90°確実に止まるまで回してください。回し不足の場合、切換え不十分による導通不良、流量不足、寿命低下の原因となります。5.負圧で使用する場合は、吸込側に真空用フィルタを取付けてください。吸込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。6.ロックピンを抜くと本体が分離しますので、抜かないでください。また、使用時にはロックピンが確実に挿入されていることを確認してください。7.腐蝕性は使用環境により異なります。機械、装置への悪影響が懸念される場合は、あらかじめ使用条件に即した採用評価をしてください。8.ユニオンタイプ固定用ホルダ取付けの注意 サラ小ネジを締付ける際、機種BVUH20 ネジサイズM3x0.5 締付トルク0.5~0.7N・m、機種BVUH60 ネジサイズM4x0.7 締付トルク0.8~1.0N・m。適正なトルクで締付けないと、ネジ部の破壊・変形やネジの緩みによりホルダが固定板から外れる可能性があります。9.ロックアウト使用時の注意 本製品は、カッターナイフ・ニッパなどで容易に切断・破壊ができます。 誤操作を簡易的に防止することを目的とした製品であり、更なる信頼性が必要な場合は、別の方法をご検討ください。10.エルボタイプ共回りストッパ使用時の注意 ハンドル操作以上のトルクで回転させないでください。過剰なトルクをかけるとストッパが空回りする可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69972780BVC20-0603SUS
5,720
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする