耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。
水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。
※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。
接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。
銅を主成分とする材料を不使用。
接流体部は、禁油仕様。
※)非接流体部は非該当となります。
シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個