どこでもつかえるアースノーマット

どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 どこでもつかえるアースノーマット アース製薬
(1件のレビュー)

薬剤臭がしない低刺激タイプの蚊とり。コンセント不要でアウトドアなどいつでもどこでも使えます。
どこでもつかえる電池式蚊とり
火も熱も使わない安心な蚊とりです。
LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がはっきり分かります。
このセットには、180日用の薬剤が入っています。(1日8時間使用・効果は延べ約1440時間)
ColemanはThe Coleman Company, Inc.の商標です。

用途蚊成虫の駆除又は忌避 成分ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分 セット内容器具1個、薬剤1個、単3アルカリ電池2本 種別置き型 区分防除用医薬部外品 品名アースファンCC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×144×95 連続使用時間(時間)本品は延べ約1440使用できます(1日8時間通電で約180日間使用できます) 香り低刺激・無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン750mg/個 適合害虫蚊成虫 効能蚊成虫の駆除又は忌避 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1セット
注意
※【使用上の注意】
※せまい部屋で使用するときは、時々部屋の換気をしてください。
※器具の吸気口や吹き出し口はふさがないでください
※【器具の取り扱い・保管上の注意】
※器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、濡れた手で器具に触れないでください。
※器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
※器具の汚れは、スイッチを切ってから乾いた布などで拭きとってください。水・洗剤・クリーナーなどは使用しないでください。
※器具の汚れやほこりを拭きとって、ポリ袋などに入れて保管してください。
※【保存上の注意】
※直射日光を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69974758 -
オープン
1,498
1,648 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69974758
2024-06-30
用途:
蚊よけ
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

広い部屋で使っていますが、とてもよく効いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする