栗山百造
□ビットビス
用途
クリヤマ予備□ビットビス
穴の形状
3#
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
頭部形状
ねじ径×長さ(mm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69975510
-
クロメート
皿頭
5.5×45
70
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69975519
-
シルバー
平丸
7.0×65
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。