カナイ
□ビットビス
用途
カナイ予備□ビットビス
穴の形状
3#
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
頭部形状
ねじ径×長さ(mm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69975458
YA-S45
シルバー
皿頭
5.5×45
150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69975467
YD-N45
シルバー
ナベ頭
6.0×45
70
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69975476
YD-N60
ブルー
ナベ頭
6.0×60
80
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69975485
YD-N90
シルバーグリーン
ナベ頭
6.0×90
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69975494
YD-N120
シルバーレッド
ナベ頭
6.0×120
20
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。