パール金属
トリノ ダイヤモンドコートIH対応玉子焼
耐久性に優れキズ、汚れに強い。オープンリム加工で丈夫で使いやすい。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。耐摩耗性テスト50万回クリア。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
377
寸法(cm)
13×18
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
全長370×150×105
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69978109
HC-217
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください