クールブロー ワンタッチ冷水ポット

クールブロー ワンタッチ冷水ポット - パール金属
(1件のレビュー)

ロック解除後、ワンタッチで注げる冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。持ちやすく注ぎやすいハンドル形状。広口で洗いやすい。ロック機能付。

材質本体:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ロック:ABS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、栓:ABS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)サイズ3L質量(g)400容量(L)3L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×95×305内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69977847HC-269
1,800
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: アイスコーヒー入れ
飲食業

使用数回でぶつけたら割れました。
かなり本体弱いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする