パール金属
クールグラース 冷水ポット1.2L
軽くて丈夫、扱いやすい。モールガラス調デザイン。
材質
本体:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
色
ソーダ
質量(g)
248
容量(L)
1.2L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×85×250
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69977856
HC-270
¥
1,200
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください