どこからでも注げる冷水ポット

どこからでも注げる冷水ポット - パール金属どこからでも注げる冷水ポット - パール金属

傾けるとフタが開き開閉不要。傾けるとどこからでも注げる冷水ポット。

容量(L)1.1材質本体:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた・可動栓:ストッパー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)226寸法(Φ×高さH)(mm)90×265内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69977865HC-2711.190×265
900
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする