曜日別特売

軽量EXマーブルコート深型フライパン

軽量EXマーブルコート深型フライパン - パール金属

軽くて丈夫で使いやすい。汚れが落ちやすくお手入れ簡単。外面セラミック加工。キズに強くこげつきにくい内面マーブルコート×ダイヤモンドコート。熱変形に強い。金属ヘラ使用可能。ガス火専用。耐摩耗性テスト50万回クリア。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂質量(g)491深さ(mm)鍋:74寸法(cm)24寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)全長455×250×110内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69978127HC-219
3,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする