パール金属
ロングライフメガストーンⅡ IH対応極深フライパン
熱くなりにくいUPハンドル。変形しにくい強固なフチ。耐久性に優れた超特厚4層コーティング。耐摩耗性試験100万回。金属ヘラ使用可能。オール熱源使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
深さ(mm)
寸法(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69978224
HB-5878
470
鍋:63
20
全長375×210×110
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
69978240
HB-5879
635
鍋:69
24
全長450×250×125
¥
3,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
69978249
HB-5880
737
鍋:74
26
全長470×270×120
¥
4,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
69978258
HB-5881
825
鍋:78
28
全長485×290×140
¥
5,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください