パール金属
トリノ ダイヤモンドコートIH対応フライパン
耐久性に優れキズ、汚れに強い。オープンリム加工で丈夫で使いやすい。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。耐摩耗性テスト50万回クリア。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69978048
HC-211
418
20
全長400×215×65
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69978075
HC-214
642
26
全長485×280×100
¥
3,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69978084
HC-215
733
28
全長500×295×105
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください