パール金属
ロングライフメガストーンⅡ IH対応フライパン
熱くなりにくいUPハンドル。変形しにくい強固なフチ。耐久性に優れた超特厚4層コーティング。耐摩耗性試験100万回。金属ヘラ使用可能。オール熱源使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69978188
HB-5874
424
20
全長380×210×70
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
69978197
HB-5875
715
26
全長470×270×100
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
69978206
HB-5876
763
28
全長490×290×110
¥
4,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
69978215
HB-5877
858
30
全長510×310×110
¥
4,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください